HOLEX Clever Tap maskingängtapp 9/16-18

Art-nr: 138004 9/16-18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverTap
gänga 9/16-18 UNF
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Toleransklass 2B
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 14,29 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 12,9 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 35,72 mm
Produktslag Gängtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138004 9/16-18
EAN/GTIN 4067263162452
Tillverkarens nummer 138004 9/16-18

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil.
HSS-E

Användningsdata:

För UNF fingängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Clever Tap maskingängtapp  9/16-18

HOLEX Clever Tap maskingängtapp 9/16-18

på begäran
I lager
43 styck i lager
530,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 040,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 058,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 216,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 127,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal spånspår 3 3 3 3 3
Varvper tum 18 18 18 18 18
Skaftfyrkant □ 9 9 9 9 9
Skärriktning Höger Höger Höger Vänster Höger
Skärmaterial HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Användning vid håltyp upp till 2,5 × D för bottenhål upp till 2×D vid bottenhål upp till 2×D vid bottenhål upp till 2×D vid bottenhål upp till 2×D vid bottenhål
Produktslag Gängtappar Gängtapp Gängtapp Gängtapp Gängtapp

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen