{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G5/8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,91 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 68,73 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137350 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197079886 | |
Tillverkarens nummer | 137350 G5/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, ånganlöpt, G: G5/8
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 131,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
121,68 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
194,48 €
81,64 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
213,20 €
89,54 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
128,63 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Flankvinkel | 55 grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad |
Varvper tum | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Invändig | nej | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Skärriktning | Höger | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |