{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | G5/8 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,91 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 68,73 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133332 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374167 | |
Tillverkarens nummer | 133332 G5/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E G5/8
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 546,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 477,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 361,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 588,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 3 | 4 | 4 |
Färgring | grön | blå | grön | blå |
Gängtyp | G | G | G | G |
Gängstigning | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 21 | 21 | 21 | 21 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |