{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G2 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 59,61 mm | |
totallängd L | 220 mm | |
Skaftdiameter Ds | 45 mm | |
Skaftfyrkant □ | 32,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 57 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 119,22 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137350 G2 | |
EAN/GTIN | 4045197079930 | |
Tillverkarens nummer | 137350 G2 |