Stålpansarrörsgängtapp PG9

Art-nr.: 133450 PG9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

PG Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: Pg
  • Flankvinkel: 80
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 40432
  • Gängnorm: DIN 40430

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga Pg9
Beläggning obelagd
Gängtyp Pg
Flankvinkel 80 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 40432
Gängnorm DIN 40430
Skärfasform D
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,41 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 15,2 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 45,6 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 133450 PG9
EAN/GTIN 4045197074911
Tillverkarens nummer 133450 PG9

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning.
För stålpansarrörgängor DIN 40430.

Anmärkning:

Skaftet tillverkat enligt DIN 40432.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen