{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | Pg21 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Pg | |
Flankvinkel | 80 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 40432 | |
Gängnorm | DIN 40430 | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,59 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 28,3 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 27 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 84,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133450 PG21 | |
EAN/GTIN | 4045197074959 | |
Tillverkarens nummer | 133450 PG21 |