{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | Pg11 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Pg | |
Flankvinkel | 80 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 40432 | |
Gängnorm | DIN 40430 | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,41 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 18,6 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133450 PG11 | |
EAN/GTIN | 4045197074928 | |
Tillverkarens nummer | 133450 PG11 |