{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 8-32 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 4,16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12,48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133375 8-32 | |
EAN/GTIN | 4062406374211 | |
Tillverkarens nummer | 133375 8-32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 8-32
på begäran
I lager
99 styck i lager
171,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
343,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
343,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
159,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B |
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
gänga | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Gängstigning | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Toleransklass | 2B | 2B | 2BX | 2BX | 2B |
Gängdjup | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |