{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 6-32 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 3,51 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,85 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 10,53 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133356 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406209513 | |
Tillverkarens nummer | 133356 6-32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 6-32
på begäran
I lager
91 styck i lager
401,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
402,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
159,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B |
Beläggning | TiAlN | obelagd | AlTiX | TiN | obelagd |
totallängd L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |