{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | 2-56 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,453 mm | |
Varvper tum | 56 | |
Gäng-⌀ | 2,18 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,85 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6,54 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133356 2-56 | |
EAN/GTIN | 4062406208066 | |
Tillverkarens nummer | 133356 2-56 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 2-56
på begäran
I lager
103 styck i lager
508,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
508,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
242,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 |
Gängtyp | UNC | UNC | UNC |
Kärnhåls-⌀ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfyrkant □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Gängdjup | 6,54 | 6,54 | 6,54 |