{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G3/8 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 49,98 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133330 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901163 | |
Tillverkarens nummer | 133330 G3/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM, AlTiX, G: G3/8
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 372,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
637,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 100 mm | 100 mm |
Gängtyp | G | G |
Kärnhåls-⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |