GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM G1/2

Art-nr.: 133330 G1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Tap
gänga G1/2
Beläggning AlTiX
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
Gäng-⌀ 20,96 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm
Kärnhåls-⌀ 19 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 62,88 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 133330 G1/2
EAN/GTIN 4045197901170
Tillverkarens nummer 133330 G1/2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM G1/2

GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM G1/2

på begäran
I lager
59 styck i lager
1 923,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
102 styck i lager
1 093,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
493 styck i lager
2 105,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 088,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 747,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager
1 923,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3 4 3 4 3
Beläggning AlTiX ånganlöpt TiAlN TiN TiCN DLC
gänga G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
Invändig nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9
Skärriktning Höger Höger Höger Höger Höger Höger
Skärmaterial HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM

Från samma serie "Master Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen