{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
Gäng-⌀ | 33,25 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 30,75 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 99,75 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133330 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197901200 | |
Tillverkarens nummer | 133330 G1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM G1
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 425,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
2 879,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
4 853,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 482,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 501,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 425,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gäng-⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Gängtyp | G | G | G | G | G | G |
gänga | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |