{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×0,75 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7,2 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132880 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074140 | |
Tillverkarens nummer | 132880 8X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 8X0,75
på begäran
I lager
77 styck i lager
366,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
379,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
429,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
296,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | Nitrerad | ånganlöpt | ånganlöpt | TiN |
Gäng-⌀ | 8 | 8 | 6 | 8 |
gänga | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 24 | 24 | 12 | 20 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |