Maskin-gängtapp 4X0,5

Art-nr: 132880 4X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4×0,5
Beläggning Nitrerad
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 3,5 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132880 4X0,5
EAN/GTIN 4045197074119

Användningstabell

GG
K
13
GGG
K
9
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Fördel:

Torrbearbetning för gråjärn − kylsmörjmedel behövs inte. Extra slitstark tack vare de nitrerade ytorna.

Anmärkning:

med 3 skär.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen