{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 54 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132880 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074218 | |
Tillverkarens nummer | 132880 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 18X1,5
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 001,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
1 411,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
928,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |