{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132870 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197074010 | |
Tillverkarens nummer | 132870 8X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 8X1
på begäran
I lager
178 styck i lager
403,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
746,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
270,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
713,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
718,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | Verkstadsnorm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |