{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 60 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132870 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074089 | |
Tillverkarens nummer | 132870 20X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 20X1,5
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 328,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 783,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 095,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 4 | 4 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Gängdjup | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |