{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132870 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197074034 | |
Tillverkarens nummer | 132870 12X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E 12X1
på begäran
I lager
158 styck i lager
558,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
404,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B |
Färgring | blå | grön |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 9 | 9 |