{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132640 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197072320 | |
Tillverkarens nummer | 132640 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, M: M6
på begäran
I lager
886 styck i lager
314,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 225 styck i lager
212,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 441 styck i lager
212,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 235 styck i lager
143,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 777 styck i lager
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |