{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132640 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197072375 | |
Tillverkarens nummer | 132640 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E M12
på begäran
I lager
500 styck i lager
541,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 125 styck i lager
250,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
772 styck i lager
342,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 3 | 4 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 110 | 110 | 110 |
gänga | M12 | M12 | M12 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 | 7 |
Gängdjup | 36 | 36 | 36 |