{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132640 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197072313 | |
Tillverkarens nummer | 132640 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E M5
på begäran
I lager
1 061 styck i lager
313,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 023 styck i lager
142,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 088 styck i lager
159,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 2 | 3 |
Beläggning | ånganlöpt | ånganlöpt | TiN |
totallängd L | 70 | 70 | 70 |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |