{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 5/16-18 UNC LH | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,55 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 23,82 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130036 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406041403 | |
Tillverkarens nummer | 130036 5/16-18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-18
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 505,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
518,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 353,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 467,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 398,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
235,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
totallängd L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |