Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 1/4-56

Art-nr: 130036 1/4-56
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
  • Beställningssteg: 3 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNS-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1/4-56 UNS LH
Beläggning TiN
Gängtyp UNS-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 0,454 mm
Varvper tum 56
Gäng-⌀ 6,35 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 5,95 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 19,05 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130036 1/4-56
EAN/GTIN 4062406041243
Tillverkarens nummer 130036 1/4-56

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 3 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen