{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1.3/4-18 UNS LH | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNS-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 44,45 mm | |
totallängd L | 220 mm | |
Skaftdiameter Ds | 36 mm | |
Skaftfyrkant □ | 29 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 43,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 88,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130036 1.3/4-18 | |
EAN/GTIN | 4062406042905 | |
Tillverkarens nummer | 130036 1.3/4-18 |