HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,61-X mm

Art-nr.: 123110 2,61-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    3 101,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    2 584,23  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 10×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-Område 2,61 mm - 2,99 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 10×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 65 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123110 2,61-X
EAN/GTIN 4062406080082
Tillverkarens nummer 123110 2,61-X

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Rätlinjigheten blir särskilt exakt genom 4 styrlister, som stabiliserar borret även vid extrema djup!
Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Fördel:

Hög processäkerhet och ytkvalitethos borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 123115.
Form HE: beställ med nr 123110 + 129100 HE.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen