{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122681 4,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791650 | |
Tillverkarens nummer | 122681 4,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
988,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
607,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlSiN | AlTiN |
Utförande | 6×D | 6×D |
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | 36 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |