HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm

Art-nr.: 122681 12,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12,2 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,7 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 77 mm
totallängd L 124 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122681 12,2
EAN/GTIN 4062406792282
Tillverkarens nummer 122681 12,2

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för spånavskiljning av titan- och nickelbaserade legeringar. Med slitstark ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för långa användningstider och samtidigt optimal hålkvalitet och mycket liten gradbildning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen