{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122681 10,8 | |
EAN/GTIN | 4062406792220 | |
Tillverkarens nummer | 122681 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,8mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 807,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 115,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
totallängd L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m6 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Twist Drill |