Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,2 mm

Art-nr.: 122641 5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Nominell ⌀ DC 5,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,08 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122641 5,2
EAN/GTIN 4045197969477
Tillverkarens nummer 122641 5,2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122642 / 122652.
Form HE: beställ med nr 122641 / 122651 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,2 mm

Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,2 mm

på begäran
I lager
34 styck i lager
889,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
945,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
275 styck i lager
397,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN TiAlN AlTiN-Si
Invändig nej nej nej
Nominell ⌀ DC 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spännspårlängd Lc 44 mm 44 mm 44 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen