{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,55 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122603 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197758019 | |
Tillverkarens nummer | 122603 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 422,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 518,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 627,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
733,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Nominell ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Spännspårlängd Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,05 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |