{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122603 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197758484 | |
Tillverkarens nummer | 122603 17,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 17,8 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 651,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 420,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
5 151,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
2 793,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 143 | 143 | 143 | 143 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 135 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |