HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,1mm

Art-nr.: 122596 9,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Nominell ⌀ DC 9,1 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 130 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 47,4 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 61 mm
totallängd L 103 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i kortspånande aluminium 0,98 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122596 9,1
EAN/GTIN 4062406725211
Tillverkarens nummer 122596 9,1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Med DLC-beläggning - för längre användningstider, särskilt i aluminium med högre Si-halt. Beläggning på beställning – retur inte möjlig. Leveranstid cirka 3 veckor när basartikeln finns i lager. Observera minsta beställningsmängd.
Verktyg med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter i aluminium. Utomordentligt lämpligt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Specialutvecklad skärgeometri, utformad för högsta möjliga matningshastigheter, reducerat skärtryck och kontrollerad spånbrytning.
  • Mycket fint slipad spännspårprofil som ger säker borttransport av spånen.
  • Extrema matningshastigheter och användningstider uppnås track vare det tredje skäret.
Den branschledande tekniken med verktygets tväregg garanterar optimala självcentreringsegenskaper och möjliggör också förborrning på ojämna ytor. 3 styrfaser säkerställer ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen