{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122545 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197393159 | |
Tillverkarens nummer | 122545 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
på begäran
I lager
84 styck i lager
1 184,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
984,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
402 styck i lager
421,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |