{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122545 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197392824 | |
Tillverkarens nummer | 122545 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
944,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
944,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 143,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
889,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
889,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
390 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
390 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
390 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | röd | röd | röd | grön | grön | grön |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 29,3 mm | 29,3 mm | 29,3 mm | 29,3 mm | 29,25 mm | 29,25 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |