{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122545 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197393852 | |
Tillverkarens nummer | 122545 15,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 238,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 238,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 224,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 224,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 224,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm |