{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122491 9,1 | |
EAN/GTIN | 4067263007975 | |
Tillverkarens nummer | 122491 9,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,1mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
695,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
73,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
107,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | blå | verde | galben |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |