• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HOLEX Pro Inox HM-högprestandaborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 10,8mm

Art-nr.: 122491 10,8
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 10,8 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 55 mm
totallängd L 102 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122491 10,8
Kopiera
EAN/GTIN 4067263008101
Kopiera
Tillverkarens nummer 122491 10,8
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
140
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
120
Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
120
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
110
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
80
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
55
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
45
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
35
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
vått minimal
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen