{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122491 8,5 | |
EAN/GTIN | 4067263007913 | |
Tillverkarens nummer | 122491 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
698,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
923,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
662,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 511,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | blå | grön | grön | röd |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |