{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | |
totallängd L | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116070 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197027542 | |
Tillverkarens nummer | 116070 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 5,5mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
Från
1
st
218,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
182,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
Från
1
st
191,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
159,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
Från
1
st
171,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
143,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
Från
1
st
323,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
269,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | gul | Utan | Utan |
totallängd L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |