{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 52,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 56 mm | |
totallängd L | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,1 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116070 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197027207 | |
Tillverkarens nummer | 116070 2,1 |