{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 111,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 128 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116070 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197028020 | |
Tillverkarens nummer | 116070 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS/E VA 10,8 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
423,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
185 styck i lager
Från
1
st
247,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
205,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
Från
1
st
365,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
304,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
588,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
489,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
Från
1
st
809,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
674,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Spännspårlängd Lc | 128 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Skaftdiameter Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 111,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |