Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 2,5mm

Art-nr.: 114400 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    50,26  SEK / st.
  • Från 5st.
    41,86  SEK / st.
på begäran
I lager
11 016 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,3 mm
Spännspårlängd Lc 30 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114400 2,5
EAN/GTIN 4045197017406
Tillverkarens nummer 114400 2,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna, blank.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen