Sats spiralborrar HSS/E nr 114400 med kassett 1-10

Art-nr: 115280 1-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borrområde 1 mm - 10 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Antal borr 19
    intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
    med kassett Ja
    Färgring röd
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 115280 1-10
    EAN/GTIN 4045197024817
    Tillverkarens nummer 115280 1-10

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Sammansatt av spiralborr DIN 338.
    Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetsslipning. Borr för serietillverkning.
    Förstärkt kärna, blank.
    Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen