{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114400 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197017642 | |
Tillverkarens nummer | 114400 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 4,9mm
på begäran
I lager
945 styck i lager
Från
1
st
66,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
Från
1
st
73,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
60,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
Från
1
st
73,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
Från
1
st
189,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
158,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från
1
st
219,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
182,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |