{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016294 | |
Tillverkarens nummer | 114360 2,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 2,3 mm
på begäran
I lager
2 032 styck i lager
22,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
Från
1
st
120,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 57 | 40 |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 2,3 | 2,3 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 | 9,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |