{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 56 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,3 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016591 | |
Tillverkarens nummer | 114360 5,3 |