{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017178 | |
Tillverkarens nummer | 114360 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 12,5 mm
på begäran
I lager
1 755 styck i lager
Från
1
st
238,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
Från
1
st
571,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
476,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 101 | 51 |
Skaftdiameter Ds | 12,5 | 12,5 |