Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ 1

Art-nr: 097752 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-värde (dämpvärde) 27 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Tillverkarens nummer 7000039616

Benämning

Utförande:

Kapselhörselskydden i serien Peltor™ Optime™ är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och går bra att kombinera med annan skyddsutrustning. De praktiska tätningsringarna av en blandning av gel och skumplast ger optimal tätning och hög bärkomfort även vid långvarig användning.
Mycket lätta och slanka hörselkåpor. Optimal tätning trots lågt presstryck. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för Peltor™ Optime™-serien under nr 097764, 097748.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen