• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hörselkåpor Peltor™ Optime™ II nackbygel, Typ: 2

Art-nr.: 097754 2
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-värde (dämpvärde) 31 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097754 2
Kopiera
EAN/GTIN 4046719382651
Kopiera
Tillverkarens nummer 7000039620
Kopiera
Tillverkare 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

Peltor™ Optime™ II med nackbygel. Glider inte samtidigt som anliggningstrycket hålls på en jämn nivå tack vare bygel i fjäderstål med 2-punktsupphängning. Möjliggör optimal kombination med annan personlig skyddsutrustning. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen